Startseite

ILME - ILMCK 03 IAP CUSTODIA FISSA ANGOLO - CK 03 IAP

KopierenKopieren
ILME - ILMCK 03 IAP CUSTODIA FISSA ANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 41.5 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747026345

Artikelnummer

ILMCK 03 IAP

Herstellernummer

CK 03 IAP

Hersteller

ILM

Breite:

41.5 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP44

custodie da incasso ad angolo con uscita pressacavo e leva

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie