ILME - ILMCK 03 IA CUSTODIA FISSA ANGOLO - CK 03 IA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 25 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026291
Artikelnummer
ILMCK 03 IA
Herstellernummer
CK 03 IA
Hersteller
ILM
Breite:
30 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie da incasso ad angolo senza uscita pressacavo, con leva


