ILME - ILMCHV 32 L CST.MOB.1L.B.32P.PG36. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 82.5 mm
Höhe - 94 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024983
Artikelnummer
ILMCHV 32 L
Herstellernummer
CHV 32 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
82.5 mm
Höhe:
94 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale