Startseite

ILME - ILMCHV 32 G29 CST.MOB.2L.32P.PG29.VE.GU - CHV 32 G29

KopierenKopieren
ILME - ILMCHV 32 G29 CST.MOB.2L.32P.PG29.VE.GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 82.5 mm

  • Höhe - 94 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CH

EAN

8015747024945

Artikelnummer

ILMCHV 32 G29

Herstellernummer

CHV 32 G29

Hersteller

ILM

Breite:

82.5 mm

Höhe:

94 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Schutzart (IP), montiert:

IP66

versione standard metallica