ILME - ILMCHV 32.29 CST.MOB.2L.B.32P.PG29. VE - CHV 32.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 82.5 mm
Höhe - 94 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
8 ST
EAN
8015747025133
Artikelnummer
ILMCHV 32.29
Herstellernummer
CHV 32.29
Hersteller
ILM
Breite:
82.5 mm
Höhe:
94 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
versione standard metallica
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


