Startseite

ILME - ILMCHV 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. VE - CHV 16 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHV 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747024549

Artikelnummer

ILMCHV 16 L

Herstellernummer

CHV 16 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

63 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale