ILME - ILMCHV 10 L CST.MOB.1L.B.10P.PG16. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024358
Artikelnummer
ILMCHV 10 L
Herstellernummer
CHV 10 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale


