Startseite

ILME - ILMCHV 06 L13 CST.MOB.1L.B.06P.PG13. VE - CHV 06 L13

KopierenKopieren
ILME - ILMCHV 06 L13 CST.MOB.1L.B.06P.PG13. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 47 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747024136

Artikelnummer

ILMCHV 06 L13

Herstellernummer

CHV 06 L13

Hersteller

ILM

Breite:

43 mm

Höhe:

47 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale