ILME - ILMCHP 16 LS CUST.PA.1L.B.SP.16P.1PG21 - CHP 16 LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 45 mm
Höhe - 63 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015747022255
Artikelnummer
ILMCHP 16 LS
Herstellernummer
CHP 16 LS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
45 mm
Höhe:
63 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodie da parete chiusura singola


