Startseite

ILME - ILMCHP 10 L CUST.PAR.1L.B.10POL.1PG16 - CHP 10 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHP 10 L CUST.PAR.1L.B.10POL.1PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747021852

Artikelnummer

ILMCHP 10 L

Herstellernummer

CHP 10 L

Hersteller

ILM

Breite:

40 mm

Höhe:

57 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura singola