ILME - ILMCHP 10 CST.PAR.2L.B.10P.PG16 - CHP 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 57 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747021708
Artikelnummer
ILMCHP 10
Herstellernummer
CHP 10
Hersteller
ILM
Breite:
40 mm
Höhe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


