ILME - ILMCHO 32 CST.MOB.2L.B.32P.PG36. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 82.5 mm
Höhe - 94 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747020190
Artikelnummer
ILMCHO 32
Herstellernummer
CHO 32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
82.5 mm
Höhe:
94 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale