ILME - ILMCHO 24 L CST.MOB.1L.B.24P.PG21. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 63 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747020107
Artikelnummer
ILMCHO 24 L
Herstellernummer
CHO 24 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale


