ILME - ILMCHO 16 X CST.MOB.2L.B.16P.PG21. OR - CHO 16 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 63 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
10 ST
EAN
8015747020008
Artikelnummer
ILMCHO 16 X
Herstellernummer
CHO 16 X
Hersteller
ILM
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili con chiusura doppia


