Startseite

ILME - ILMCHO 10 L CST.MOB.1L.B.10P.PG16. OR - CHO 10 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHO 10 L CST.MOB.1L.B.10P.PG16. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747019835

Artikelnummer

ILMCHO 10 L

Herstellernummer

CHO 10 L

Hersteller

ILM

Breite:

43 mm

Höhe:

52 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale