ILME - ILMCHI 50 CUST.INC.2 LEVE 50 POLI - CHI 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 58.5 mm
Höhe - 29 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747018746
Artikelnummer
ILMCHI 50
Herstellernummer
CHI 50
Hersteller
ILM
Breite:
58.5 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da incasso chiusura doppia
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


