Startseite

ILME - ILMCHI 48 LS CUST.INC.1LEVA SP.48POLI

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 48 LS CUST.INC.1LEVA SP.48POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 93 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747018722

Artikelnummer

ILMCHI 48 LS

Herstellernummer

CHI 48 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

93 mm

Höhe:

42 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da incasso e da parete chiusura singola custodie da incasso con leva e sportello