Startseite

ILME - ILMCHI 48 L CUST.INC.1LEVA 48 POLI - CHI 48 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 48 L CUST.INC.1LEVA 48 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 93 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747018692

Artikelnummer

ILMCHI 48 L

Herstellernummer

CHI 48 L

Hersteller

ILM

Breite:

93 mm

Höhe:

42 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da incasso e da parete chiusura singola custodie da incasso con leva