ILME - ILMCHI 32 LS CUST.INC.1LEVA SP.32POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 92 mm
Höhe - 35 mm
Mit Klappdeckel - ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015747018616
Artikelnummer
ILMCHI 32 LS
Herstellernummer
CHI 32 LS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
92 mm
Höhe:
35 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello


