Startseite

ILME - ILMCHI 32 L CUST.INC.1LEVA 32 POLI - CHI 32 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 32 L CUST.INC.1LEVA 32 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 92 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747210430

Artikelnummer

ILMCHI 32 L

Herstellernummer

CHI 32 L

Hersteller

ILM

Breite:

92 mm

Höhe:

35 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da incasso chiusura singola con leva/a