ILME - ILMCHI 24 LS CUST.INC.1 LEVA SP.24POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse 
- Breite - 45.5 mm 
- Höhe - 29 mm 
- Mit Klappdeckel - ja 
- Schutzart (IP), montiert - IP65 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747018371
Artikelnummer
ILMCHI 24 LS
Herstellernummer
CHI 24 LS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello


