Startseite

ILME - ILMCHI 24 L CUST.INC.1 LEVA 24 POLI - CHI 24 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 24 L CUST.INC.1 LEVA 24 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747018333

Artikelnummer

ILMCHI 24 L

Herstellernummer

CHI 24 L

Hersteller

ILM

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da incasso chiusura singola con leva/a