ILME - ILMCHI 24 CUST.INC.2 LEVE 24 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747018166
Artikelnummer
ILMCHI 24
Herstellernummer
CHI 24
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da incasso chiusura singola con leva/a


