ILME - ILMCHI 16 LS CUST.INC.1 LEVA SP.16POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Mit Klappdeckel - ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015747018012
Artikelnummer
ILMCHI 16 LS
Herstellernummer
CHI 16 LS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello


