Startseite

ILME - ILMCHI 06 LS CUST.INC.1 LEVA SP.6 POLI - CHI 06 LS

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 06 LS CUST.INC.1 LEVA SP.6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747017336

Artikelnummer

ILMCHI 06 LS

Herstellernummer

CHI 06 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello