Startseite

ILME - ILMCHC 24 L SPORT.CUST.1LEVA 24 POLI - CHC 24 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHC 24 L SPORT.CUST.1LEVA 24 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Dichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747083393

Artikelnummer

ILMCHC 24 L

Herstellernummer

CHC 24 L

Hersteller

ILM

Form:

rechteckig

Mit Dichtung:

nein

coperchi con piolini senza guarnizione - IP65(EN 60529)