ILME - ILMCHC 06 L SPORT.CUST.1LEVA 06 POLI - CHC 06 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Mit Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015747190855
Artikelnummer
ILMCHC 06 L
Herstellernummer
CHC 06 L
Hersteller
ILM
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
nein
coperchi con piolini senza guarnizione - IP65(EN 60529)


