Startseite

ILME - ILMCDF 40 FRUTTO PRESA 40 POLI - CDF 40

KopierenKopieren
ILME - ILMCDF 40 FRUTTO PRESA 40 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 40

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747014434

Artikelnummer

ILMCDF 40

Herstellernummer

CDF 40

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

40

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione a crimpare frutti presa per contatti femmina