Startseite

ILME - ILMCDF 25 FRUTTO PRESA 25 POLI - CDF 25

KopierenKopieren
ILME - ILMCDF 25 FRUTTO PRESA 25 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 25

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747014403

Artikelnummer

ILMCDF 25

Herstellernummer

CDF 25

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

25

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

connessione a crimpare

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie