Startseite

ILME - ILMCDCF 16 N FR.PR.CRIMP.16P.17-32*NEW - CDCF 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDCF 16 N FR.PR.CRIMP.16P.17-32*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

8015747013475

Artikelnummer

ILMCDCF 16 N

Herstellernummer

CDCF 16 N

Hersteller

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A