Startseite

ILME - ILMCDAM 16 X FR.SP.CDA 16P NEW NO PIAS - CDAM 16 X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 16

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 30 ST

EAN

8015747013345

Artikelnummer

ILMCDAM 16 X

Herstellernummer

CDAM 16 X

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

16

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutto serie CLASS tecnica