Startseite

ILME - ILMCDAM 16 N FR.SPINA 16P N.17-32 NEW - CDAM 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDAM 16 N FR.SPINA 16P N.17-32 NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013307

Artikelnummer

ILMCDAM 16 N

Herstellernummer

CDAM 16 N

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

32

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina