ILME - ILMCDAM 16 FR.SPINA CDA 16A 16P NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747013277
Artikelnummer
ILMCDAM 16
Herstellernummer
CDAM 16
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
ja


