ILME - ILMCDAM 10 X FR.SP.CDA 10P NEW NO PIAS - CDAM 10 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
30 ST
EAN
8015747013246
Artikelnummer
ILMCDAM 10 X
Herstellernummer
CDAM 10 X
Hersteller
ILM
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


