Startseite

ILME - ILMCDAF 16 N FR.PR.16P N.17-32*NEW - CDAF 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDAF 16 N FR.PR.16P N.17-32*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013093

Artikelnummer

ILMCDAF 16 N

Herstellernummer

CDAF 16 N

Hersteller

ILM

inserto femminile, 16 poli + PE, n. 17 - 32, connettori terminali a vite, 16A, 250V, 4kV, 3, placcati in argento, dimensioni "66.40", serie di inserti CLASS