ILME - ILMCDAF 16 FRUTTO PRESA 16 POLI*NEW - CDAF 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747013062
Artikelnummer
ILMCDAF 16
Herstellernummer
CDAF 16
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
ja


