ILME - ILMCAV 24.29 CST.MOB.2L.A.24P.PG29. VE - CAV 24.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747010214
Artikelnummer
ILMCAV 24.29
Herstellernummer
CAV 24.29
Hersteller
ILM
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


