ILME - ILMCAV 24.21 CST.MOB.2L.A.24P.PG21. VE - CAV 24.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
10 ST
EAN
8015747010115
Artikelnummer
ILMCAV 24.21
Herstellernummer
CAV 24.21
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


