ILME - ILMCAP 24 L2 CST.PAR.1L.A.24P.2PG21 - CAP 24 L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 57 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Gehäusefarbe - grau
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Packung
10 ST
EAN
8015747008471
Artikelnummer
ILMCAP 24 L2
Herstellernummer
CAP 24 L2
Hersteller
ILM
Breite:
57 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Oberteil
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola con 1 leva


