ILME - ILMCAP 24.221 CST.PAR.2L.A.24P.2PG21 - CAP 24.221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 59 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
10 ST
EAN
8015747237109
Artikelnummer
ILMCAP 24.221
Herstellernummer
CAP 24.221
Hersteller
ILM
Breite:
59 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


