ILME - ILMCAP 24.21 CST.PAR.2L.A.24P.PG21 - CAP 24.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 59 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747237093
Artikelnummer
ILMCAP 24.21
Herstellernummer
CAP 24.21
Hersteller
ILM
Breite:
59 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


