ILME - ILMCAP 16 L229 CST.PAR.1L.A.16P.2PG29 - CAP 16 L229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 57 mm
Höhe - 77 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Gehäusefarbe - grau
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Packung
10 ST
EAN
8015747008082
Artikelnummer
ILMCAP 16 L229
Herstellernummer
CAP 16 L229
Hersteller
ILM
Breite:
57 mm
Höhe:
77 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Oberteil
Schutzart (IP), montiert:
IP66


