Startseite

ILME - ILMCAP 16 L2 CST.PAR.1L.A.16P.2PG21 - CAP 16 L2

KopierenKopieren
ILME - ILMCAP 16 L2 CST.PAR.1L.A.16P.2PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747008068

Artikelnummer

ILMCAP 16 L2

Herstellernummer

CAP 16 L2

Hersteller

ILM

Breite:

57 mm

Höhe:

77 mm

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Bügellage:

Oberteil

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie da parete chiusura singola con 1 leva