ILME - ILMCAP 16.29 CST.PAR.2L.A.16P.PG29 - CAP 16.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 59 mm
Höhe - 77 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747236782
Artikelnummer
ILMCAP 16.29
Herstellernummer
CAP 16.29
Hersteller
ILM
Breite:
59 mm
Höhe:
77 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppi


