ILME - ILMCAP 16.221 CST.PAR.2L.A.16P.2PG21 - CAP 16.221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Breite - 59 mm
Höhe - 77 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
10 ST
EAN
8015747008228
Artikelnummer
ILMCAP 16.221
Herstellernummer
CAP 16.221
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Breite:
59 mm
Höhe:
77 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


