Startseite

ILME - ILMCAP 06 L29 CST.PAR.1L.A.06P.PG29

KopierenKopieren
ILME - ILMCAP 06 L29 CST.PAR.1L.A.06P.PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Oberteil

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747007429

Artikelnummer

ILMCAP 06 L29

Herstellernummer

CAP 06 L29

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Breite:

57 mm

Höhe:

73 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie da parete chiusura singola