ILME - ILMCAP 06 L229 CST.PAR.1L.A.06P.2PG29 - CAP 06 L229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Bügellage - Oberteil
Breite - 57 mm
Höhe - 73 mm
Packung
10 ST
EAN
8015747007399
Artikelnummer
ILMCAP 06 L229
Herstellernummer
CAP 06 L229
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Oberteil
Breite:
57 mm
Höhe:
73 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP66


