ILME - ILMCAP 06 L2 CST.PAR.1L.A.06P.2PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse 
- Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig 
- Bügellage - Oberteil 
- Breite - 57 mm 
- Höhe - 73 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747007375
Artikelnummer
ILMCAP 06 L2
Herstellernummer
CAP 06 L2
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Oberteil
Breite:
57 mm
Höhe:
73 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola


