ILME - ILMCAP 06 L CST.PAR.1L.A.06P.PG21 - CAP 06 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 57 mm
Höhe - 73 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Gehäusefarbe - grau
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Packung
1 ST
EAN
8015747236065
Artikelnummer
ILMCAP 06 L
Herstellernummer
CAP 06 L
Hersteller
ILM
Breite:
57 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie da parete chiusura singola con 1 leva


