ILME - ILMCAO 24.21 CST.MOB.2L.A.24P.PG21. OR - CAO 24.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747006521
Artikelnummer
ILMCAO 24.21
Herstellernummer
CAO 24.21
Hersteller
ILM
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


